CKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10022627 品番 HSK-A50-CKB2-85
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シャンク径(Φmm)24 寸法L(mm)84.5 寸法L1(mm)- 質量(kg)0.6 寸法A(mm)45 寸法D(Φmm)24 CK No.CK2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする