HSK-A50-CKB4-73 CKシャンク BIG DAISHOWA 10022679

CKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)73
内容量1個注文コード10022679品番HSK-A50-CKB4-73
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シャンク径(Φmm)39寸法L(mm)73寸法L1(mm)-質量(kg)0.8寸法A(mm)30寸法D(Φmm)39CK No.CK4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする