曜日別特売

Cカッターマイクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)16
内容量1個注文コード10022977品番ST4W-CS4-45B-16
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
シャンク径(Φmm)4寸法L1(mm)16寸法L(mm)45寸法L2(mm)14ΦD12.4ΦDs4寸法Dc(mm)Φ3.9寸法Ls(mm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする