ボンドウッドパテ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30mL) 注文コード 10023343 品番 25804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

水性
健康住宅対応
ネジ、釘が打てる
ほとんどの塗料に対応
乾いても凹みが少ない
硬化後の切削、研磨がラク

用途
室内木部の割れ、節穴、あてキズに
木質フローリング床、巾木
木製家具、建具
木製ドア、窓枠
タモ白 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 形状チューブ(ブリスター) 粘度(Pa・s)80〜250 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10023352
2023-12-21
用途:
古くなった家具の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使い易く乾きも早く強度もありますが後からの彩色は個人差が出ます。

対象商品:
10023352
2023-06-01
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターで購入するより安く買えました。

対象商品:
10023352
2021-02-15
用途:
コルクへの塗装
製造業

コルク欠け防止に防止に使用。すぐ固まらないので使いやすかったです。

対象商品:
10023343
2021-10-15
用途:
木部の穴埋め

常時使っています。ホームセンターでも買えますが、他のものを買うついでに購入しました。

対象商品:
10023352
2020-02-10
用途:
節の穴埋め
その他業種

テーブルの天板の節埋めに使用しました。
説明書通り、一気に盛ると固まるのに時間がかかります。
木目になるわけではないので、考慮して使用すら必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする