用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに
レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.85基材特殊発泡体粘着剤アクリル系粘着力16.4N/25mm、7.2N/10mm特性耐熱性、耐水性、高密着性、弾力性、振動吸収、屋外使用可主な用途粗面用トラスコ品番376-2581質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ