MWシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10023537 品番 ST20-MW1619-45
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BS 質量(kg)0.24 寸法L(mm)136 寸法A(mm)45 寸法D(Φmm)16~19 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ形式MW1619E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする