MWシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10023564 品番 ST20-MW1619-60
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BS 質量(kg)0.26 寸法L(mm)151 寸法A(mm)60 寸法D(Φmm)16~19 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ形式MW1619E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする