TMH-1107BU 物置 カラーオープンシリーズ タカヤマ 10023754

TMH-1107BU 物置 カラーオープンシリーズ タカヤマ 10023754 TMH-1107BU 物置 カラーオープンシリーズ タカヤマ 10023754

物置 カラーオープンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10023754 品番TMH-1107BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースでも大きい物がラクラク収納。両開き扉の為、荷物の出し入れが便利です。鍵付き。

内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)745×375×1030 棚板数(枚)2 取付ピッチ85 取付穴数7 付属品棚板2枚 その他腐食を防ぐ為に基礎ブロック(別売り)4個ご使用されることをお勧めいたします。お客様組立品 高さ(mm)1120 奥行(mm)500 間口(mm)750 内形寸法(mm)745×375×1030
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする