タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 物置
タカヤマの 物置本体
物置 カラーオープンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10023763
品番
TMH-1307BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
狭いスペースでも大きい物がラクラク収納。両開き扉の為、荷物の出し入れが便利です。鍵付き。
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
745×375×1260
棚板数(枚)
2
取付ピッチ
85
取付穴数
11
付属品
棚板2枚
その他
腐食を防ぐ為に基礎ブロック(別売り)4個ご使用されることをお勧めいたします。お客様組立品
高さ(mm)
1350
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
内形寸法(mm)
745×375×1260
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850