曜日別特売
CC-144 クリアホルダー(名刺ポケット付) テージー 10023797

クリアホルダー(名刺ポケット付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード10023797品番CC-144
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

名刺ポケットの付いたクリアホルダー
グリーン購入法適合品です。

サイズA4材質再生ポリプロピレン(60%以上再生PP使用)クリア表紙外寸(mm)310×220シート厚さ(mm)0.2ポケットありグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10023797
2023-04-30
用途: とても良い商品でした。
堀川行政書士事務所その他業種

使い勝手が良く、とても良い商品でした。使い終わったらまた注文予定です。

対象商品 : 10023797
2020-10-27
用途: 印鑑証明申請
運輸・通信業

カードと共に保管したい書類をしっかりホールドできるので有難い。本来の使い方ではないのかもしれませんが。

対象商品 : 10023797
2017-07-15
用途: 出張の際の資料入れ
サービス業

とても使いやすいので困った事はありません。
強いて言うとしましたら、ファイルをもう少し厚くした物が
あればいいかなと思いました。

対象商品 : 10023797
2017-05-18
用途: ファイルの回覧

少し名刺入れのサイズが小さく、キツイい。
奥に押し込むのが大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 10023797
2015-07-15
用途: 営業

使いやすさが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする