RAホルダニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10023799 品番 HSK-A63-NBS13-115NRA
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●工具調整量H:41~60 質量(kg)1.8 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)34.5 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)2.5~13 外径D1(Φmm)58 適合コレットNBC13-□ 調整量(mm)0.018(l=50)/0.027(l=100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする