BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023826
品番
HSK-A63-NBS20-135NRA
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:48~65
質量(kg)
2.4
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
45
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
外径D1(Φmm)
70
適合コレット
NBC20-□
調整量(mm)
0.017(l=50)/0.025(l=100)