クリアポケットリフィール

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード10023833 品番P-342
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒テープが強さのヒミツ!とじ穴部分に補強テープを入れたので強くて丈夫!長期間ご使用になれます。
ポケットは特厚ポリプロピレンフィルムを使用しました。
タテ差し

サイズA4 グリーン購入法適合 穴数2 ポケットタイプタテ差し 材質ポリプロピレンフィルム 幅(mm)230 厚さ(mm)生地/0.08 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10023824
2021-04-18
用途:
書類入れ
農・林・水産業

2つ穴で使用しているが、一般的なファイルに入れより強そう。

対象商品:
10023824
2019-08-02
用途:
事務
アットカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも利用させていただいております。
とても良い商品です。

対象商品:
10023833
2017-08-28
用途:
書類の保管用に使用
教育・研究機関

穴を開けられない書類を比較的長期間保管する際に
使用してみました。今のところ何の問題もなく
使用してます。
必要なときには書類を取り出して、また戻すことも
できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10023833
2017-11-09
用途:
安全データシートのファイリング

綴じ込み部分は破れにくそうで良いです。コピー用紙5〜6枚ずつを1ポケットに入れているので横幅がもう少し広ければうれしいです。1〜2枚なら全く問題ありません。

対象商品:
10023833
2016-07-08
用途:
書類のファイリング

穴のところの強度があるのはOK。ただ、中紙があると思っていたので、それを確認できなかったことは残念でした。

対象商品:
10023833
2015-08-03
用途:
配布書類用のケースと併用して
株式会社上杉物産 様

まだ、使い始めて間もないですが、これはいいかもしれない。直感で。

対象商品:
10023824
2014-11-06
用途:
図面・見積書などの書類のファイリング
製造業

丈夫で長持ちすると好評です。
上司が大量の書類をファイルするのに、数枚重ねて収納しても、サイドや綴じる部分がヘタリにくいから一番使いやすい、といつもこの商品をご指名?です。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする