BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023853
品番
HSK-A63-NBS8-105NRA
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:23~42
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
43
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
外径D1(Φmm)
45
適合コレット
NBC 8-□
調整量(mm)
0.023(l=50)/0.034(l=100)