BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダニューベビーチャックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023923
品番
BBT40-NBS13-135NRA
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
41~60
寸法L1(mm)
79
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
2.5~13
寸法K(mm)
-
外径D1(Φmm)
58
適合コレット
NBC13-□
形状図番
1
調整量(mm)
0.025(l=50)/0.034(l=100)