G-SHOCK

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10023946 品番AW-590-1AJF
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)

表示方式アナログ(時計) 材質樹脂/ステンレス 質量(g)57.2 種類腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9 電池CR1220×1 LED色アンバー 電池寿命約3年 材質(バンド)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10023946
2016-10-29
用途:
電気工事作業時、電動工具使用時

脱着が簡単で操作が解かり易く軽い

2人が参考にしています
対象商品:
10023946
2016-06-07
用途:
タフな作業の時
有限会社住建鋼業 様 (製造業)

普通に便利です

対象商品:
10023946
2014-07-24
用途:
携帯電話の持ち込みができない現場の時刻確認等
有限会社陵和冷熱工業 様 (建設業・工事業)

時計の質量が軽くてとても使いやすい。表示・針も見やすくてよいと思います。デザインも落ち着いた感じが気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10023946
2014-10-23
用途:
現場作業時 気にしないで どんな作業でも使用できる事が助かる。
建設業・工事業

時報 アラ−ム 重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする