BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダニューベビーチャックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023948
品番
BBT40-NBS13-90NRA
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
41~60
寸法L1(mm)
34
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
2.5~13
寸法K(mm)
-
外径D1(Φmm)
58
適合コレット
NBC13-□
形状図番
1
調整量(mm)
0.018(l=50)/0.027(l=100)