BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダニューベビーチャックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023975
品番
BBT40-NBS20-120NRA
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
48~65
寸法L1(mm)
45
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
寸法K(mm)
35
外径D1(Φmm)
70
適合コレット
NBC20-□
形状図番
2
調整量(mm)
0.017(l=50)/0.025(l=100)