BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダニューベビーチャックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024036
品番
BBT40-NBS8-90NRA
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
23~42
寸法L1(mm)
37
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
寸法K(mm)
-
外径D1(Φmm)
45
適合コレット
NBC 8-□
形状図番
1
調整量(mm)
0.022(l=50)/0.033(l=100)