XL-CL6/MO ワンタッチ式はんこキャップレス9 シヤチハタ 10024043

XL-CL6/MO ワンタッチ式はんこキャップレス9 シヤチハタ 10024043 XL-CL6/MO ワンタッチ式はんこキャップレス9 シヤチハタ 10024043 XL-CL6/MO ワンタッチ式はんこキャップレス9 シヤチハタ 10024043 XL-CL6/MO ワンタッチ式はんこキャップレス9 シヤチハタ 10024043

ワンタッチ式はんこキャップレス9

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10024043 品番XL-CL6/MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

素早くなつ印が出来て片手でロックが出来ます。ネーム印のインキ補充は、印面から出来ます。朱肉不要のネーム印は、顔料系インキの使用により、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。
印面は価格に含まれているので、追加料金の心配がありません。

適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N パールホワイト 印面サイズ(Φmm)9 シリーズキャップレス9
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
ネーム印のお申し込み方法。
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(2重申し込みは不可)
ネーム印は受注(シヤチハタで原稿を確認)後、約8日でお手元にお届けいたします。
書体は楷書体、行書体、隷書体、古印体、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック体、てん書体から選べます。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10024043 XL-CL6/MO 20763182 XL-CLN6/MO ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07551154
2016-10-03
用途:
チェック表などの捺印
製造業

これが4本目のリピート購入です。本体色、文字配列、書体、インキ色が選べてオリジナルな一本が作れるのが最高の魅力です。インク補充は控えめをお勧めします。長持ちを期待して入れすぎると大変なことになってしまいます。

対象商品:
10024025
2016-02-01
用途:
自立するのがよい
株式会社hanamata.jp 様

机の上に立たせておけるのが便利。
字体も選べるし、ネット注文だと簡単で、仕上がりが画面で確認できるので安心。
そしてお安い。

1人が参考にしています
対象商品:
07551102
2015-12-02
用途:
事務作業

商品は使いやすく問題がありません。しかし、他で同じものが300円も安く売られているのを見て些かショックは隠せません。

1人が参考にしています
対象商品:
07551102
2015-07-20
用途:
検印用
株式会社吉田製作所 様

簡単に直ぐに手配でき使い勝手も良いです。

対象商品:
10024025
2014-03-31
用途:
押印
有限会社克昇工業 様 (製造業)

便利です。問題なし。

対象商品:
10024025
2015-12-14
用途:
事務作業

問題ありません。

対象商品:
07551154
2015-10-09
用途:
検印など
株式会社吉田製作所 様

デザインも良く、使い勝手も問題ありません。印面の注文に10日もかかるのは今の時代少し遅い様な気がします。

対象商品:
10024034
2012-12-03
用途:
宅配便の受領、回覧書類の押印
株式会社旭ネームプレート製作所 様

常にポケットに入れておく用として買いました。キャップ式は、ポケットの中でキャップが外れていたり、押印時に外したキャップが転がったりしがちですが、この製品はロック付きキャップレスのため、そういう心配がありません。印影がくっきりしていて、はんこ自体の性能も充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
名前の指定方法は?また、指定した後の手順はどうすればいいですか?
回答:
商品が届いたときに専用注文用紙が付いていますので、そちらに作成するハンコのお名前をご記入頂き、郵送で送っていただくようになっております。その後、お名前の印の部分だけが届きますのでお客様で本体にセットしていただくようになります。
2011-10-31

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする