RAホルダニューベビーチャックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法H(mm)41~60 注文コード10024079 品番BBT50-NBS13-105NRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,400
この商品は寸法L・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.2 寸法L(mm)105 寸法H(mm)41~60 寸法L1(mm)38 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)2.5~13 寸法K(mm)- 外径D1(Φmm)58 適合コレットNBC13-□ 形状図番1 調整量(mm)0.019(l=50)/0.028(l=100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする