BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダミーリングチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024185
品番
HSK-A63-HMC20S-145NRA
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●H max:85●最低挿入長:45●適合メガレンチ:MGR50L
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
69~79
寸法L1(mm)
46
外径D(Φmm)
50
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
72
適合スパナ
FK45-50L
調整量(mm)
0.023(l=50)/0.033(l=100)