RAホルダミーリングチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10024203 品番 HSK-A63-HMC32S-155NRA
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●H max:120●最低挿入長:53●適合メガレンチ:MGR68L 質量(kg)3.9 寸法L(mm)155 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)55 外径D(Φmm)68 内径d(Φmm)32 外径D1(Φmm)86 適合スパナFK68-75L 調整量(mm)0.020(l=50)/0.028(l=100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする