RAホルダミーリングチャックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10024228 品番 BBT40-HMC20S-130NRA
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様●H max:85●最低挿入長:45●適合メガレンチ:MGR50L 質量(kg)2.9 寸法L(mm)130 寸法H(mm)69~79 寸法L1(mm)46 外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)20 外径D1(Φmm)72 適合スパナFK45-50L 形状図番1 調整量(mm)0.023(l=50)/0.033(l=100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする