RAホルダミーリングチャックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10024325 品番 BBT50-HMC25S-125NRA
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●H max:90●最低挿入長:45●適合メガレンチ:MGR59L 質量(kg)5.6 寸法L(mm)125 寸法H(mm)75~85 寸法L1(mm)46 外径D(Φmm)59 内径d(Φmm)25 外径D1(Φmm)80 適合スパナFK58-62L 形状図番2 調整量(mm)0.021(l=50)/0.030(l=100)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする