PUマスター

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 10024332 品番 2974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。

サイズM 材質(甲)ポリエステル 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革) グレー 用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能伸縮性・通気性・透湿性 材質(裏)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18920195
2021-11-18
用途:
機械のメンテナンス時

何社かから同じものがブランド名違いで出ていますが、どれも等しく丈夫で長持ち。
指先にシリコーン系のオイルやシーリング剤を含ませておくと、
更に長持ちします。

対象商品:
10024323
2018-03-20
用途:
軽作業
鳴海エレクトロン 様

PU手袋を何種類か試してみた結果、この商品が一番使い安いと思います。
指先のフィット感と耐久性のバランスがとてもいいです。

対象商品:
10024323
2015-02-21
用途:
電気工事

非常にしなやかで使いやすい、
グリップも良いので荷物の運搬などにも最適です
金属加工などにつかうとすぐに穴が開いてしまったりやぶれたりしますが
値段から言えば十分だと思います

対象商品:
10024366
2015-01-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

同じようなPU素材のグローブは各社ありますが、カラーの気に入るものが少ないのでリピート購入しています。自分の手にもなじみが良く、それなりに丈夫なので性能的には満足なのですが、もう少しカラーバリエーションが増えると選ぶ楽しみも増えると思います

対象商品:
10024323
2014-03-02
用途:
配管、配線作業

配管、配線作業するのに使用しています。手にフィットし、耐久性もあると思います。気に入っているのは、水で濡れても自然に乾くところが良いです。ただ、価格が少し高いのが気になります。

対象商品:
10024323
2019-01-06
用途:
梱包、出荷作業

以前使っていたのでリピート購入しました。
今回購入したものはマジックテープ部分が強くてなかなか外れず、少しの期間でマジックテープの付け根部分が裂けてしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
10024332
2013-05-07
用途:
荷造り梱包作業

ダンボール製品の梱包作業なので、丈夫で滑らず
かつ指先感触が残る手袋を必要とします。
数種類試してみましたが、PUマスターが一番いいようです。
担当者はとても気に入っているようです。
もう少しお値段が低かったら、他の軽作業員にも支給出来るのですが。

対象商品:
10024366
2013-03-11
用途:
軽作業、軍手代わりに使用しています
山下建設 様

手にぴったりフィット!価格も満足、使用感も満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする