BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダミーリングチャックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024343
品番
BBT50-HMC32S-135NRA
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●H max:105●最低挿入長:55●適合メガレンチ:MGR68L
質量(kg)
6
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
85~95
寸法L1(mm)
55
外径D(Φmm)
68
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
86
適合スパナ
FK68-75L
形状図番
2
調整量(mm)
0.020(l=50)/0.028(l=100)