曜日別特売
RW100-150CKB6 RWボーリングヘッド BIG DAISHOWA 10024456

RWボーリングヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)71
内容量1個注文コード10024456品番RW100-150CKB6
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68適合RW100125A、RW125150A/RW100125E、RW125150E質量(g)2.3寸法L(mm)71CK No.CK6加工径範囲(Φmm)100~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする