BIG DAISHOWA
RWボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
35.5
71
35.5
40
47
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024465
品番
RW25-33CKB2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS25
適合
RW2533A/RW2533E、RW3037E
質量(g)
0.1
寸法L(mm)
35.5
CK No.
CK2
加工径範囲(Φmm)
25~33