BIG DAISHOWA
RWボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
57
71
35.5
40
47
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024499
品番
RW53-70CKB5
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS53
適合
RW5370A/RW5370E、RW6681E
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
57
CK No.
CK5
加工径範囲(Φmm)
53~70