※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メインフィルター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10024735 品番 FM-BVX
参考基準価格(税別)¥13,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

吸煙用交換フィルターです。
へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。
ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します
ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。

トラスコ品番849-8537 質量(g)800
注意
※再利用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10024735
2019-09-20
用途:
TABA TEK 様 (建設業・工事業)

サイズがわからない、知りたい、教えてください、よろしくお願いいたします

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする