※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
油焼角鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
210
210
255
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025207
品番
AKK-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途
材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質
材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
トラスコ品番
851-0872
寸法(mm)
210
質量(g)
200
アズワン品番
64-8405-30
先幅(mm)
72
元幅(mm)
76
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません