曜日別特売
AKK-255 油焼角鏝 カネ三 10025216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油焼角鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)255
内容量1個注文コード10025216品番AKK-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。

用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメトラスコ品番851-0873寸法(mm)255質量(g)260先幅(mm)83元幅(mm)88
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする