※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM911SK マグネットホルダー 下西製作所 10025365 SM911SK マグネットホルダー 下西製作所 10025365

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10025365 品番 SM911SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
吸着力約20N 呼び寸法L30XW13.5XH5.7 仕様仕上:三価クロメート 質量(g)8 タイプコ型 吸着力(N)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする