※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM203 マグネットホルダー 下西製作所 10025523 SM203 マグネットホルダー 下西製作所 10025523

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10025523 品番 SM203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
吸着力7.6N 外径(Φmm)8 高さ(mm)6 寸法(ねじ径)3 X 深3.5 質量(g)2 タイプネオジムホルダー 超強力タイプ 吸着力(N)7.6
注意
※使用環境80℃以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする