※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
下西製作所の 掲示用品
下西製作所の 掲示用小物
下西製作所の マグネット用品
カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10025627
品番
NT7SW091M1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
仕様
片面多極着磁、白塩ビ+フィルム付、ツヤ有り
トラスコ品番
837-9901
材質
等方性ゴム磁石
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.9
質量(kg)
3
色
カラー
長さ(m)
1