※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異方性ゴム磁石 MGO-1317

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)19.1 長さ(m)30.4 注文コード10025742 品番MGO131715191304M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。

長さ(m)30.4 幅(mm)19.1 厚さ(mm)1.5 質量(g)3200 タイプ粘着剤付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10025742 MGO131715191304M 10932872 MGO131715191304M 異方性ゴム磁石 MGO 下西製作所 異方性ゴム磁石 MGO 下西製作所 1個 50,980 税込56,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10025715
2019-09-26
用途:
水平器に取り付け。

ボッシュのレーザー付き水平器に取り付けました。ぶら下げ方向でも落ちませんが、それほど強力ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする