※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異方性ゴム磁石 MGO-1317

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10025758 品番 MGO1317152541M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。

長さ(m)1 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1.5 質量(g)140 タイプ粘着剤付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10025715
2019-09-26
用途:
水平器に取り付け。

ボッシュのレーザー付き水平器に取り付けました。ぶら下げ方向でも落ちませんが、それほど強力ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする