曜日別特売
MGO131715254304M 異方性ゴム磁石 MGO-1317 下西製作所 10025767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異方性ゴム磁石 MGO-1317

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)25.4
質量(g)4200
内容量1個注文コード10025767品番MGO131715254304M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。

長さ(m)30.4幅(mm)25.4厚さ(mm)1.5質量(g)4200タイプ粘着剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10025715
2019-09-26
用途: 水平器に取り付け。

ボッシュのレーザー付き水平器に取り付けました。ぶら下げ方向でも落ちませんが、それほど強力ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする