信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
シリコーングリース G50 白
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
10026144
品番
G50-1 (ホワイト)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
商品タイプ
シリコングリース
トラスコ品番
814-8104
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜200
混和ちょう度
320
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類