曜日別特売
47-202 KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業 10026878

KYK 不凍液PT95%JIS200L

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード10026878品番47-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
液色成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3055危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10026878
2018-02-13
用途: 工場設備の冷却水(閉鎖循環系)に混入させ、凍結防止と防錆に利用。
株式会社オーレックス

液色は「青」で、同じKYKのコガブラインEG(液色「緑」)と判別しやすい。
コガブラインEGを小規模の閉鎖循環系に使用していたが、今回は水量が多い系統に利用するため、大容量・高濃度のコチラを選択。
投入時は液性の粘度が高く、灯油用のサイフォンポンプでは抵抗が大きく、作業しにくいので、高粘性油用のポンプを使うと良いでしょう。
また、注入時期管理用のラベルが添付されてくるので、更新管理に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする