※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 洗浄剤スプレー
マークテックの ブレーキ・パーツクリーナ
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
10026975
品番
C020-0084120
参考基準価格(税別)
¥49,126
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途
脱脂洗浄剤
トラスコ品番
802-0024
容器
ローヤル缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応