マークテック
マークテックの 洗浄剤スプレー
マークテックの ブレーキ・パーツクリーナ
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
10026993
品番
C020-0084160
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥
7,198
¥
7,918
税込
主な用途
油汚れ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応