マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
10027325
品番
C003-0031020
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
精密検査用(航空機部品用)です。
蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。
OD-2800Nより高感度です。
あらゆる金属に対して腐食がありません。
種別
浸透液
用途
蛍光浸透探傷試験用浸透液
トラスコ品番
802-0011
容器
ローヤル缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※組合せ現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-907D