マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
10027334
品番
C003-0031022
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
浸透液
トラスコ品番
858-6383
危険等級
V
アズワン品番
64-6809-18
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性