カイザー CK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)245CK No.CK2注文コード10027387品番ST28W-CKB2-245
参考基準価格(税別)¥202,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
A19/199質量(kg)1.9寸法L(mm)245CK No.CK2加工径範囲(Φmm)25~28/28~47ΦDs28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする