BIG DAISHOWA
カイザー CK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
200
CK No.
CK3
注文コード
10027405
品番
ST31W-CKB3-200
参考基準価格(税別)
¥165,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合・CK No.
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
A
144
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
200
CK No.
CK3
加工径範囲(Φmm)
32~60
ΦDs
31