BIG DAISHOWA
カイザー CK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
350
CK No.
CK3
注文コード
10027448
品番
ST31W-CKB3-350
参考基準価格(税別)
¥287,600
販売価格(税込)
¥306,900
販売価格(税別)
¥
279,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合・CK No.
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
A
294
質量(kg)
3.3
寸法L(mm)
350
CK No.
CK3
加工径範囲(Φmm)
32~60
ΦDs
31