※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
10027553
品番
C002-0023025
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
種別
洗浄液
用途
一般材料用
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性