※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
注文コード
10027648
品番
C004-0051005
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。
特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
色
白
種別
磁粉液
用途
磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
トラスコ品番
802-0021
容器
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応